Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146710 Aluminium-Teleskopleiter 2x10Stufen H min/max 1,53m/5,13,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 146710 Leiter
Cimco 146710 Leiter
Artikel-Nr.:
     986-0010074
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146710
EAN/GTIN:
     4021103467107
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter, inklusive Traverse. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung, ma. Tragfähigkeit 150 kg (6-8 Sprossen), 140 kg (10 Sprossen), 120 kg (12 Sprossen), optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium. Absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff. Mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260 mm. Durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenquerschnitt 27x27 mm, Sprossenabstand 280 mm, geprüft gemäß EN 131.(außer 2x6!). Anzahl Stufen: 2x10; Höhe min. 0,97 m; Stehleiter-Höhe: 2,41 m; Höhe max. 5,22 m; Gewicht: 13,2 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,07*
€ 443,60*
€ 5,95*
ab € 377,84*
€ 450,87*
€ 65,00*
ab € 401,68*
€ 475,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,40*
€ 476,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 495,35*
€ 579,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,48*
€ 680,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,20*
€ 635,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146707
ab € 286,13*
Ähnlich
Cimco
146708
ab € 332,33*
Ähnlich
Cimco
146712
ab € 418,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.