Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 731-538/008-000 Abgewinkelte Federleiste 0,08-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 731-538/008-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 731-538/008-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 731-538/008-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0010572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-538/008-000
EAN/GTIN:
     4044918575843
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; Rastfüße; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 8-polig; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
135° (schräg nach oben)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,21098*
€ 4,18098*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7258*
€ 4,8258*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,7496*
€ 4,8596*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,02*
25
€ 5,95*
ab € 4,34588*
€ 5,59588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-231
ab € 0,14877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.