Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TY29MX 771x7,6mm PA6.6 schwarz Ty-Rap Kabelbinder m.Stahlnase witter.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0012813
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009330R0014
EAN/GTIN:
     5414363063810
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
6,9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Stahlnase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
770,6 mm
Banddicke:
1,5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 203,215*
€ 241,585*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 201,51*
€ 247,51*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,95*
ab € 204,54*
€ 250,04*
2 Tage
29
pro Paket
€ 6,40*
ab € 210,695*
€ 252,195*
Lager 986
3
pro Paket
€ 6,50*
ab € 233,60*
€ 277,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,73*
€ 330,4987
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,98*
€ 328,4162
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,18*
€ 315,5642
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,99*
€ 308,1981
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,60*
€ 277,984
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,4672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0912*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0797*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 4,523*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,48*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0429*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,03688*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1179*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09093*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 9,92*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.