Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-710/037-000 Federleiste 0,08-2,5 qmm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-710/037-000 Anschlussblock 10P Orange
Wago 231-710/037-000 Anschlussblock 10P Orange
Artikel-Nr.:
     986-0014869
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-710/037-000
EAN/GTIN:
     4044918376808
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 2,5 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 10-polig; 2,50 mm²; orange
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
orange
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,05525*
€ 5,20525*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,5267*
€ 5,8907*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,7226*
€ 5,9926*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,7536*
€ 6,0236*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,97*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/762-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 11,938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.