Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HFX12-105P-SP-WH/YE(20) Etikett 105x12,5 gelb/weiß 526-02514


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x12,5 gelb/weiß
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x12,5 gelb/weiß
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x12,5 gelb/weiß
Artikel-Nr.:
     986-0016653
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     526-02514
EAN/GTIN:
     4031026165653
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff. Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR). Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß). DIN-A4-Format. Beschriftung per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 möglich. Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro. MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek). Das Kennzeichnungsträgersystem, bestehend aus Zeichenträger und Etikett, eignet sich für Innenanwendungen zur flexiblen Kennzeichnung, beispielsweise von Schaltanlagen und Maschinen. Eine Beschriftung ist mittels handelsüblichen Laserdruckern oder per Hand mit dem Markierstift T82 möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Breite:
105 mm
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
stecken
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
ohne
Mit Textfeld:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 365,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 321,53*
€ 378,84*
€ 5,95*
ab € 326,36*
€ 385,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,87*
€ 394,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 390,94*
€ 453,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,65*
€ 539,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,31*
€ 533,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,81*
€ 515,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,24*
€ 500,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,94*
€ 465,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 390,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
526-03014
ab € 289,86*
Ähnlich
HellermannTyton
526-04014
ab € 215,26*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01014
ab € 310,12*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05014
ab € 215,57*
Ähnlich
HellermannTyton
526-05514
ab € 290,08*
Ähnlich
HellermannTyton
526-06014
ab € 290,28*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01714
ab € 15,09*
Ähnlich
HellermannTyton
526-01514
ab € 310,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.