Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0018330 Herst.-Nr.: 286-794 EAN/GTIN: 4045454586218 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ? 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,1 A | Mit LED-Anzeige: | true | Art des Digitalausgangs: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 25,3075* | € 27,3875* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 22,42* | € 29,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,44* | € 31,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,40661* | € 31,20661* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 28,88* | € 36,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|