Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 721-316/031-000 Abgewinkelte Federleiste 0,08-2,5 qmm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-316/031-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0018812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-316/031-000
EAN/GTIN:
     4044918574624
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 16-polig; 2,50 mm²; lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
135° (schräg nach oben)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,46133*
€ 8,49133*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,03*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,131*
€ 9,291*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5956*
€ 9,8256*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,13*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,53475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,74225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.