Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7451000 LWL-Kleinverteiler 1-24 Fasern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7451.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Rittal DK 7451.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Artikel-Nr.:
     986-0054863
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7451000
EAN/GTIN:
     4028177130562
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
DK LWL-Kleinverteiler, mit Montageplatte, und Spleißkassettenaufnahme, IP 66, BHT: 180x254x90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
254 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Erdung:
false
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Mit Dachblech:
false
Mit Fronttür:
false
Mit Seitenwänden:
false
Zerlegbar:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 124,18*
€ 6,78*
ab € 106,74*
€ 127,17*
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 127,18*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,71*
€ 128,10*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,53*
€ 183,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7463100
ab € 8,33*
Zubehör
Rittal
7462000
ab € 8,33*
Zubehör
Rittal
7463200
ab € 8,32*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.