Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011007030 Leitungsführungskanal PVC LF 60x110mm steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-0124214
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007030
EAN/GTIN:
     4012740100137
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7030
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 11,02*
2
€ 5,46*
ab € 8,265*
€ 11,575*
4 Tage
22
2
€ 69,00*
ab € 9,00*
€ 12,61*
2
€ 3,90*
ab € 9,37*
€ 13,13*
Lager 986
20
2
€ 6,50*
ab € 9,41*
€ 13,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,11*
€ 14,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,66*
Zubehör
Tehalit
LF6011037030
ab € 17,84*
Zubehör
Tehalit
LF6011067030
ab € 4,27*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057030
ab € 13,62*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,62*
Zubehör
Tehalit
LF6011087030
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.