Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA6 AD13,0 grau Wellschlauch 10,0x13,0mm 10233201010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0128432
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201010
EAN/GTIN:
     4025113105318
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / GGVSEB / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Zugfestigkeit:
100 N
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
true
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V0
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
true
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
true
Zulassung nach LUL/British Standard:
true
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
true
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,21*
€ 75,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,295*
€ 75,995*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 62,95*
€ 77,62*
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 77,75*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 73,66*
€ 89,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,19*
€ 106,1361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,67*
€ 104,3273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,60*
€ 99,484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,22*
€ 96,6518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 68,085*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1255*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,38*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 40,93*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 67,055*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,98*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 68,265*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,20*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.