Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA6 AD15,8 grau Wellschlauch 12,0x15,8mm 10233201012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0128433
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201012
EAN/GTIN:
     4025113105325
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / GGVSEB / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Außendurchmesser:
15,8 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Zugfestigkeit:
100 N
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
true
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V0
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
false
Verschließbar (zweiteilig):
false
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
true
Zulassung nach UR:
true
Zulassung nach CSA:
true
Zulassung nach LUL/British Standard:
true
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
true
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,37*
€ 96,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,425*
€ 96,215*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 80,279*
€ 97,799*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 100,03*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 94,70*
€ 112,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,55*
€ 133,9345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,78*
€ 127,0682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,27*
€ 124,0813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,70*
€ 112,693
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,25*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 69,69*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.