Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO B 12 M Kabelabzweigkasten 178x144x71 UF lichtgrau 2002523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 178x144x71 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135657
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2002523
EAN/GTIN:
     4012195105312
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 16 ÷ mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 6 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5. Lichte Innenmaße: 178x126x57 mm
Weitere Informationen:
Länge:
144 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
71 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,11207*
€ 43,34207*
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 43,81*
€ 5,46*
ab € 34,61*
€ 45,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,7421*
€ 45,348*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,6547*
€ 66,7347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,7347*
€ 79,41429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,5647*
€ 78,02199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,0147*
€ 72,60749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,7247*
€ 71,07239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,2747*
€ 69,34689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,6547*
€ 61,46909
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.