Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKS 36 Anbau-Kabelstutzen Pg36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Anbau-Kabelstutzen Pg36 AKS 36
Hensel Anbau-Kabelstutzen Pg36 AKS 36
Artikel-Nr.:
     986-0135974
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3600071
EAN/GTIN:
     4012591770046
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen PG 36 und Dichtbereich Ø 22-32 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 °C | 70 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
59 mm
Für Kabeldurchmesser:
22 mm | 32 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
36
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,15*
10
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 14,51*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 14,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 16,54*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,61*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591770015
ab € 2,50*
Ähnlich
Hensel
4012591770039
ab € 6,47*
Ähnlich
Hensel
3600067
ab € 2,30*
Ähnlich
Hensel
3600069
ab € 2,84*
Ähnlich
Hensel
3600072
ab € 18,46*
Ähnlich
Hensel
3600073
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.