Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKS 48 Anbau-Kabelstutzen Pg48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 14mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 14mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     986-0135976
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3600073
EAN/GTIN:
     4012591770060
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen PG 48 und Dichtbereich Ø 34-44 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
72,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
48
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, anbaustutzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 26,68*
5
€ 5,95*
ab € 21,76*
€ 27,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,58*
€ 27,67*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,24*
€ 27,90*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 25,85*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591770015
ab € 2,45*
Ähnlich
Hensel
4012591770039
ab € 6,46*
Ähnlich
Hensel
3600067
ab € 2,29*
Ähnlich
Hensel
3600069
ab € 2,89*
Ähnlich
Hensel
3600071
ab € 11,20*
Ähnlich
Hensel
3600072
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.