Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 R M25-20 PA Reduktion lichtgrau RAL7035 2030628


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion M25-M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M25-M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M25-M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136395
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030628
EAN/GTIN:
     4012195389170
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
25
Vernickelt:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5376*
€ 0,6876*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5777*
€ 0,7277*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5868*
€ 0,7368*
1
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Lager 986
241
1
€ 6,50*
ab € 0,6734*
€ 1,0634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0634*
€ 1,26545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8634*
€ 1,02745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,69272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9495*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.