Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 R M32-25 PA Reduktion lichtgrau RAL7035 2030640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion M32-M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M32-M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M32-M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136398
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030640
EAN/GTIN:
     4012195402558
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
32
Vernickelt:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,99563*
€ 1,28563*
15 Tage
239
50
€ 6,99*
ab € 1,0691*
€ 1,3791*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1278*
€ 1,4578*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,2102*
€ 1,5102*
Lager 986
159
1
€ 6,50*
ab € 1,4354*
€ 2,1654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1654*
€ 2,57683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9354*
€ 2,30313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8054*
€ 2,14843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7454*
€ 2,07703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6354*
€ 1,94613
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,4354*
€ 1,70813
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,67272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9595*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9595*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.