Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 108 PG21 Verschlussschraube lichtgrau RAL7035 2033216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube PG21 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube PG21 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube PG21 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136425
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033216
EAN/GTIN:
     4012195170532
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Schlagfest:
true
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1086*
€ 0,1586*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11795*
€ 0,17095*
100
€ 5,95*
ab € 0,13153*
€ 0,19053*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1349*
€ 0,1949*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1478*
€ 0,2128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07153*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07324*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07037*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.