Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2451235 Herst.-Nr.: 108PG21 EAN/GTIN: 4012195170532 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,59 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 21, Für Ex-Zone Staub: ohne, Pg 21 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 108PG21 | Ident Code: | 2033216 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1086* | € 0,1566* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,11895* | € 0,17195* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,13253* | € 0,19053* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1359* | € 0,1959* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1417* | € 0,2037* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|