Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 243-211 Steckverbinder f.EIB-Bus- ankoppler dunkelgr./rot verrastet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 243-211 Drahtverbinder EIB Grau, Rot
Wago 243-211 Drahtverbinder EIB Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     986-0138120
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-211
EAN/GTIN:
     4055143962315
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
4-Leiter-Buchsenklemme; für Einzellötstifte; für KNX; Ø 0,8 mm; Rastermaß 5,75 mm; 2-polig; dunkelgrau/rot
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
100 V
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Klemmstellen:
8
Mit Betätigungshebeln:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31943*
€ 0,43943*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,44*
2 Tage
9450
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,33364*
€ 0,45364*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
Lager 986
1250
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4006*
€ 0,5406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4506*
€ 0,53621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.