Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SB-E 25 schwarz Stahlrohr- Gewindebogen M25 STARO 20260025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     986-0138665
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20260025
EAN/GTIN:
     4013960165593
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
SB-E ist ein Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 7,17*
€ 8,81*
1 Tag
32
1
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 9,73*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 8,607*
€ 10,457*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,6806*
€ 10,6006*
Lager 986
27
1
€ 6,50*
ab € 9,1403*
€ 12,6303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6303*
€ 15,03006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4603*
€ 14,82776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8603*
€ 14,11376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6603*
€ 13,87576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0703*
€ 13,17366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1403*
€ 10,87696
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.