Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SB-E-V 40 feuerverzinkt Stahlr.-Gewindebogen M40 STARO 20460040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     986-0138704
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20460040
EAN/GTIN:
     4013960166330
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
SB-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieser Gewindebogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Gewinde-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 17,51*
€ 23,21*
4 Tage
33
1
€ 6,40*
ab € 17,55907*
€ 23,21907*
Lager 986
22
1
€ 6,50*
ab € 20,7087*
€ 27,4987*
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 23,952*
€ 28,602*
1
€ 5,00*
ab € 21,97*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,4987*
€ 32,72345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1887*
€ 32,35455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,3387*
€ 31,34305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8487*
€ 29,56995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,0287*
€ 28,59415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,7087*
€ 24,64335
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.