Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9230 KV90-Automatengehäuse 18TE 1reihig+1Tragschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse AP 1x18TE Kst IP65 REG 403x483x129mm ET93mm
Automatengehäuse AP 1x18TE Kst IP65 REG 403x483x129mm ET93mm
Artikel-Nr.:
     986-0145965
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100431
EAN/GTIN:
     4012591624318
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler aus hochwertigem Thermoplast mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte. Mit DIN-Tragschiene für Geräte und Reihenklemmen. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder in der geschützten Installation im Freien. Automatengehäuse, mit 18 Teilungseinheiten, ohne PE- und N-Klemme. Zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparenter Tür und Kabeleinführungsblende, integriertem Zubehörfach und Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Schutzart IP 65.
Weitere Informationen:
Höhe:
483 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
129 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
114 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,39*
€ 98,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,57*
€ 99,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,44*
€ 100,28*
€ 5,00*
ab € 81,43*
€ 101,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,98*
€ 122,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
4012591130239
ab € 28,83*
Zubehör
Hensel
4012591130253
ab € 63,55*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,51*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
3600173
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
61000730
ab € 15,79*
Zubehör
Hensel
61000731
ab € 27,56*
Zubehör
Hensel
61000732
ab € 36,51*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
61001159
ab € 64,51*
Zubehör
Hensel
61001149
ab € 43,60*
Zubehör
Hensel
6100028
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.