Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 121-15 Steckdose 15A 125VAC NEMA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose 1f cws glz UP USACA (NEMA 5-15) IP20
Steckdose 1f cws glz UP USACA (NEMA 5-15) IP20
Artikel-Nr.:
     986-0157150
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     121-15
EAN/GTIN:
     4011377218703
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach US-NEMA Material: Thermoplast
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Terko
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
125 V
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 32,17*
1
€ 5,95*
ab € 24,71*
€ 33,95*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 34,23*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,38*
€ 35,88*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 31,51*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.