Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.405 19" 1HE 7xSchuko 1xÜSS 1xSchalter Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     986-0162007
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.405
EAN/GTIN:
     4016514014484
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 7-fach 7x CEE7/3 grau, ähnlich RAL 7035 mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ), Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 62,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,08*
€ 63,33*
5 Tage
11
€ 6,95*
ab € 49,92*
€ 63,97*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 51,87*
€ 64,96*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 69,80*
€ 85,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.