Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 301.174 Zuleitung H03VV-F 3G0,75 schwarz 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 301.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 301.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     986-0167398
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     301.174
EAN/GTIN:
     4016514002061
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H03VV-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
5,5 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,85*
€ 4,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,08*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,11*
Lager 986
4
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,844*
€ 5,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,424*
€ 6,45456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,134*
€ 6,10946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,034*
€ 5,99046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,844*
€ 5,76436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,554*
€ 5,41926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,844*
€ 4,57436
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.