Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M7251 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS hfr zu LF m.Oberteil 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0217478
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7251
EAN/GTIN:
     4012740875332
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
hager drahthalteklammer
drahthalteklammer
Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 190mm. Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,22*
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,76*
1
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,83*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,85*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,85*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7250
ab € 2,15*
Ähnlich
Hager
M7252
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.