Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1010 DEVIreg 130 reinweiß Boden Thermostat AP-Montage 16A m.Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat inkl.Bodenfühler devireg 130 pws
Thermostat inkl.Bodenfühler devireg 130 pws
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0270693
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1010
EAN/GTIN:
     5703466208953
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektronischer AP-Thermostat zur Aufputz- und Schalterdosenmontage für Fußbodentemperiersysteme mit Bodenfühler.Temperaturbereich : 15°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz,Belastung: 16 A, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 30,Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,70*
€ 103,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,79*
€ 103,15*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 82,06*
€ 103,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,86*
€ 109,39*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 115,76*
€ 139,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.