Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 10008 MONDO Schuko-Dose 16A 230V 2P+E IP44 UP RAL1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008
MONDO Schutzk.-Dose UP 16A 230V 2P+E IP44 10008
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0314722
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     4015609003501
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 3P IP44 Wandsteckdose der Serie MONDO aus PA6 Material Unterputz in perlweiß (RAL 1013) mit Schraubanschluss und Putzausgleich Flanschmaß 98x70mm Befestigungsmaß 58x50mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
sonstige
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
1013
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Flanschmaß:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,05*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 24,10*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 24,28*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,52*
€ 26,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,75*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.