Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LC1SKGC200B7 Installations- schütz 2p 20A/AC1 Spule 24V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Schütz LC1SKGC 2p, 5 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Mini-Schütz LC1SKGC 2p, 5 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Mini-Schütz LC1SKGC 2p, 5 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
Artikel-Nr.:
     986-1029732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1SKGC200B7
EAN/GTIN:
     3389110562972
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Miniaturschütz TeSys LC1SKGC. 2 polig, 2 Schließer. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 5 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 27x56x55,5 mm, Gewicht 0,132 kg. Kategorie AC-3, AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach cULus. Produktstandards gem. NF C 63-110, IEC 60947, BS 5424, VDE 0660.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,23*
€ 25,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 26,31*
€ 5,46*
ab € 19,40*
€ 26,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,88*
€ 28,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.