Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCSDMC79010 Magnet Si- Schalter codiert 2Ö gest. sch. 10m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-1051308
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSDMC79010
EAN/GTIN:
     3389110971774
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Dieses Produkt ist Teil der XCS-Reihe, einem Angebot an Sicherheitsendschaltern. Der codierte Magnetschalter ist ein elektrischer Schalter, der bei Vorhandensein eines Magnetfeldes den Kontakt herstellt oder unterbricht. Er verfügt über 2 versetzte Öffnerkontakte. Er ist ein Schalter mit einem Bemessungsbetriebsstrom von 100mA, einer Bemessungsbetriebsspannung von 24V DC, einem Schaltvermögen von 0,1 bis 100mA und einer maximalen Schaltspannung von 100V DC. Er ist für den Betrieb in gefährlichen Umgebungen ausgelegt. Er ist mit einem 10 m langen vorkonfektionierten Kabel (4 x 0,25 mm²) für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Er unterstützt die seitliche Annäherung in 3 Richtungen. Es bietet eine lange elektrische Lebensdauer mit einer elektrischen Lebensdauer von etwa 1,2 Millionen Betriebszyklen. Es ist ein Produkt der Schutzklassen IP66 und IP67. Das Gehäuse besteht aus dem thermoplastischen Kunststoff PBT. Es hat die Abmessungen 16 mm (Breite) x 7 mm (Tiefe) x 51 mm (Höhe) und wiegt 0,101 kg. Was die Sicherheit betrifft, so ist er für alle gefährlichen Maschinen in allen Bereichen vorgesehen. Wie z.B. Verpackung, Handling, Robotik, Werkzeugmaschinen, Pressen, Automobilsektor. Dieses Produkt ist von BG, CSA und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 12100, ISO 14119 und UL 508. Der kodierte Magnetschalter bietet Schutz für das Bedienpersonal, indem er die Maschine anhält, wenn der an der Schutzvorrichtung der Maschine angebrachte Betätiger vom Kopf des Schalters abgezogen wird. Sicherheitsschalter für den Schutz des Bedienpersonals, indem sie das sichere Öffnen und Verriegeln von Schutzeinrichtungen und Abdeckungen in Ihren Anlagen steuern.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
Schaltabstand:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,97*
€ 51,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,00*
€ 51,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,97*
€ 51,32*
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 52,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,30*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.