Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUB5BPANL2 Opto.Licht- taster Sn0,6m 12-24VDC 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-1056543
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUB5BPANL2
EAN/GTIN:
     3389110158229
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 0,6m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung.
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
0,3 m
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
1
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Max. Schaltabstand:
800 mm
Min. Reflektorabstand:
0,3 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,02*
€ 52,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,45*
€ 52,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,79*
€ 55,16*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,97*
€ 56,52*
€ 8,95*
ab € 46,76*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.