Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Coron2 1polig Lasttrennschalter D0 Schraubkappen 09980671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 1p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 1p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 1p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 1p, 2 A - 63 A
Artikel-Nr.:
     986-1082873
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980671
EAN/GTIN:
     4014712132122
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Trennschalter
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Geräte der Baureihe Coron 2 sind Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe große Übergangswiderstände und minimiert thermische Verlustleistungen. Die integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an. Eigenschaften: Sicherungsstecker mit Blinkmelder; geeignet für D0 Sicherungen (D01 mit Haltefeder) finger- und handrückensicher; Anschlussquerschnitt von 1.5 mm2 bis 35 mm2; abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen; Hinweise: Die Sicherungslasttrennschalter werden ohne Sicherungseinsätze und Hülsenpasseinsätze geliefert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,21*
€ 29,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,35*
€ 29,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 30,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,42*
€ 32,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,41*
€ 40,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,99*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,03*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,84*
Zubehör
Doepke
09980674
ab € 0,79*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,45*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 61,44*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,80*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 57,01*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 58,73*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 55,02*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.