Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35
Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35
Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980140
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980140
EAN/GTIN:
     4014712049000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Doppelklemme ermöglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an D0-Lasttrennern. Eigenschaften: je Phase sind zwei Eingangsklemmen vorhanden; erlaubter Anschlussquerschnitt von 1.5 mm2 - 35 mm2.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 mm² | 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
15 | 2
Berührungssicher:
nein
Höhe:
43.7 mm
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
28.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme, Einspeiseklemmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.