Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.73 Fassung Schraubanschluss blau f.55.32 od.55.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130725
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9473
EAN/GTIN:
     8012823073477
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.33, Farbe blau, Steckplatz für Modulreihe 99.01
Weitere Informationen:
Höhe:
68,5 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
26 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,41*
10
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,41*
10
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 4,56*
10
€ 3,90*
ab € 3,565*
€ 4,695*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,43*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,49*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,70*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,57*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,33*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,01*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,94*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.