Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 053284 Universaldübel FU 8x50 K SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133592
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053284
EAN/GTIN:
     4006209532843
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Rand:
true
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,20*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,99*
ab € 2,31*
€ 3,22*
Lager 986
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,66*
€ 3,56*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 2,79*
€ 4,05*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 6,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,22167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.