Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 052119 Dübel S 10 GK SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Fischer 52119 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     986-1135850
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052119
EAN/GTIN:
     4006209521199
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
false
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,38*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,68*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 2,72*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,00*
€ 2,96*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,28*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,53*
Ähnlich
fischer
052113
ab € 1,50*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,49*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 2,01*
Ähnlich
fischer
052112
ab € 1,81*
Ähnlich
fischer
052114
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
052115
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.