Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Bogen
>
Artikel
Flexa EW 45-M 3/8z-M16 Verschraubung 45° Bogen Messing Außengew. 10609000016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-1137923
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10609000016
EAN/GTIN:
4025113189592
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
45°-Winkel
Gesamtlänge:
57 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
12 mm
Gesamthöhe:
41 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12,5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Einteilig:
false
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
false
... >
Verlegesysteme und Verbindungsmaterial
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindebogen
,
Kabelverschraubung
,
Kupfer-Fittings
,
Messing-Bogen
,
Messing-Winkel
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Schlauchverschraubung
,
Winkel-Schlauchverschraubung
,
Winkelstück
,
winkelstück messing 45°
,
kupfer fittings
,
kupfer-fittings winkel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 10,83*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,00174*
€ 11,43174*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4485*
€ 11,9385*
Lager 986
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,2633*
€ 12,9133*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5728*
€ 13,3328*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,9133*
€ 15,36683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2933*
€ 14,62903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2633*
€ 12,21333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 129,133* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung 10609000040
Flexa
10609000040
ab € 37,483*
Ähnlich
Metallverschraubung 10609000116
Flexa
10609000116
ab € 10,52*
Ähnlich
Metallverschraubung 10609000120
Flexa
10609000120
ab € 12,55*
Ähnlich
Metallverschraubung AD 2 Zoll, M 63x 1,5 EW 45-M, Zoll-M63
Flexa
10609000063
ab € 78,40*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Zn Ø9,5mm M20x1,5 Zn-guss M20 x 1,5 38Zoll IP66 Gew EW45-M,3/8ZOLL-M20
Flexa
10609000020
ab € 10,40*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung M21x1,5 3/8, Metall EW45-M 0609.000.021
Flexa
10609000021
ab € 10,94*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung M25x1,5 3/4, Metall EW45-M 0609.000.025
Flexa
10609000025
ab € 14,36*
Ähnlich
Winkel-Verschraubung M32x1,5 1, Metall EW45-M 0609.000.032
Flexa
10609000032
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen