Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON D250-CI48/2T-NA Deckel+Tür transp. 750x375x191mm NA-Ausf. 012411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1371838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012411
EAN/GTIN:
     4015080124115
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Deckel transparent mit 2 Türen, UL approbiert, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,15*
€ 437,44*
Frei Haus
ab € 387,16*
€ 438,35*
Frei Haus
ab € 404,65*
€ 456,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,85*
€ 463,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 487,40*
€ 543,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,62*
€ 646,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.