Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON IS-40/1 Hauptschalter 1p 240V 40A 276270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1375201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276270
EAN/GTIN:
     4015082762704
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsabschaltvermögen:
12,5 kA
Max. Lampenleistung:
0 W
Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP40
Mit Signallampe:
false
Leuchtmittel:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
69,5 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 12,33*
12
Frei Haus
ab € 9,9675*
€ 12,3975*
12
Frei Haus
ab € 10,40334*
€ 12,90334*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 13,81*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 11,71*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276290
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.