Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1375601 Herst.-Nr.: 230115 EAN/GTIN: 4015082301156 |
| |
|
| | |
| Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: RDC 24: 24 - 27 V DC, Stromart AC/DC: Gleichspannung, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (inkl. Elektronikmodul) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 27 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,98* | € 95,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,55* | € 98,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,75* | € 101,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,49* | € 105,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 109,82* | € 121,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|