Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL CAT5 HEAVY 2744814 Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1475947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744814
EAN/GTIN:
     4017918600518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kategorie:
sonstige
Flammwidrig:
sonstige
EF010804:
sonstige
Schutzmantel:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 3,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 3,69*
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,39*
€ 4,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 141,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2313928
ab € 173,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744610
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.