| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1573493 Herst.-Nr.: N4536 EAN/GTIN: 8012199448688 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter/Feinschutz für eine Steckdose, 1-polig, Nenn-Ableitstrom In?=?1 kA, max. Ableitstrom Imax?=?2 kA, Ableitspannung Up?= 1 kV, Nennspannung Un?=?230 V a.c., max. Dauerspannung Uc?=?250?V a.c., Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Nennlaststrom: | 16 A | Schutzpegel: | 1 kV | Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): | 1 kA | Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): | 2 kA | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 2,5 mm² | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 2,5 mm² | Polzahl: | 1 | Montageart: | Modul | Schutzart (IP): | IP20 | Signalisierung am Gerät: | optisch | Mit Fernmeldekontakt: | false | Prüfklasse Typ 3: | false | Mit Entstörfilter: | false | Höchste Dauerspannung AC: | 250 V | Nennspannung AC: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,30* | € 23,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,23* | € 24,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 19,26* | € 26,93* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,34* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|