| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1575890 Herst.-Nr.: 344002 EAN/GTIN: 8012199245072 |
| |
|
| | |
| Pförtner-Zentrale Audio für Sfera digital Audio- und Video-Türsprechanlagen, für Tür- und Internsprechverkehr, gewendelte weiße Hörerschnur, mit 10er Tastatur, LCD Display mit Namensregister, LED für Funktionsanzeige, einstellbare Ruftonlautstärke. Je eine Türöffner-, Licht- und Ruftaste. Tag- und Nachtumschaltung, Speicherung von internen Anrufen, Erweiterbar mit Monitor 334402, Befestigung mit Zubehör für Wand- oder Unterputzmontage, mit Tischzubehör als Tischgerät einsetzbar. Maße: 140 x 210 x 68,5 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Wand-/Tischgerät | Installationstechnik: | Mehrdraht-System |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,94* | € 538,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 615,78* | € 635,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 629,29* | € 649,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|