Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino 504E Unterputz Dose f.4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 504E Elektrische Abdeckung
Legrand 504E Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     986-1576284
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     504E
EAN/GTIN:
     8012199051338
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Unterputzdose für 4 Module
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzel
Breite:
74 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
Sichtmauerwerk
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP00
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
14
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
false
Deckelbefestigung:
sonstige
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrverriegelung:
false
Einführung von hinten:
true
Klemme lagefixiert:
false
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,08*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,22*
1
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 3,24*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,37*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.