Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TC344AX 3,6mm PA6.6 schwarz UV Befestigungssockel 4E selbstkl./schraub.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1820901
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009810R0012
EAN/GTIN:
     5414363058540
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Höhe:
4,9 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 283,70*
€ 324,36*
Frei Haus
ab € 294,66*
€ 338,92*
Frei Haus
ab € 300,45*
€ 342,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,06*
€ 346,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 329,42*
€ 373,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 373,77*
€ 444,7863
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 369,09*
€ 439,2171
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,01*
€ 421,2719
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 345,99*
€ 411,7281
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,42*
€ 392,0098
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,32942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0055
ab € 0,80*
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0050
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.