Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PLC-OSC-220DC/300DC/ 1 2980704 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-2186240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980704
EAN/GTIN:
     4046356051446
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 220 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Ausgangsspannung:
12 V | 300 V
Eingangsspannung:
176 V | 264 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,45*
€ 29,83*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 29,85*
1
€ 5,00*
ab € 26,36*
€ 33,85*
1
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 33,97*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,93*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2267*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,383*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.