Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 1222-S16 Steckdosen- kombination 400x250x122mm 73122201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 12 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 12 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483663
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73122201
EAN/GTIN:
     4013902934768
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
unten: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
links: Vorprägung 4 x M20
rechts: Vorprägung 4 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 12

bestückt mit:•2 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V •2 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V
Abmessungen: 250 x 400 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
12
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,28*
€ 162,44*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,39*
€ 164,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,01*
€ 168,50*
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 172,10*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 175,2233*
€ 210,0733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,0733*
€ 249,98723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,6433*
€ 249,47553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,5633*
€ 236,29033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,0133*
€ 229,68583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,2233*
€ 208,51573
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.