Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BH-V04P Flanschgehäuse Variante 4 IP67 1963520000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2495746
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963520000
EAN/GTIN:
     4032248645619
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
28,7 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,32*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,841*
€ 6,441*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,46*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 6,59*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,81*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1069010000
ab € 118,72*
Zubehör
Weidmüller
1963830000
ab € 8,541*
Zubehör
Weidmüller
1964430000
ab € 11,56*
Zubehör
Weidmüller
1962870000
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.