Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 530941 VVG KL/LL TC-L ,D,DD 18-28W 28x41x150mm LN18.131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN18.131, EEI=B2 LN18.131
KVG, LN18.131, EEI=B2 LN18.131
Artikel-Nr.:
     986-2844691
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     530941
EAN/GTIN:
     4014364812878
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Standard-Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I, Für Lampenart TC-L: Ja, Schutzklasse: I, Ausführung: konventionell, Art der Dimmung: ohne, Gehäuse: sonstige, Nennspannung von/bis: 230V, Für Lampenart T-U: Ja, Für Lampenart TC-F: Ja, Breite: 140mm, Höhe: 60mm, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18W, Länge: 150mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Länge:
150 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
41 mm
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
true
Für Lampenart T26:
true
Für Lampenart T38:
true
Für Lampenart T-U:
true
Für Lampenart TC-D:
true
Für Lampenart TC-DD:
true
Für Lampenart TC-F:
true
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-T:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 5,41*
€ 7,73*
1
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,51*
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,56*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,65*
Lager 986
4
1
€ 6,50*
ab € 6,78*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.