Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS2178ORTSSW KNX Objektregler o.Stellrad 4fach Schnittstelle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler UP LS KNX sw glz Basiselem
Raumtemperaturregler UP LS KNX sw glz Basiselem
Artikel-Nr.:
     986-2936778
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS2178ORTSSW
EAN/GTIN:
     4011377036567
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Objektregler, schwarz mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach ohne Stellrad zur Sollwertverstellung Regler von außen nicht manipulierbar Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Solltemperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Bedienung ausschließlich über den Bus Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc. Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Zubehör Art.-Nr.: FF 7.8) KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: max. 7,5 mA Anschluss KNX: Anschlussklemme Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 °C Ausgangsstrom: 0,8 mA Ein- und Ausgänge Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm Leitungslänge: max. 5 m Leitungslänge Temperaturfühler: max. 50 m Achtung: Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Vor-Ort Bedienung:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Manuelle Sollwertverstellung:
false
Präsenztaster:
false
Parallel-Betrieb möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 180,12*
€ 201,94*
1
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 210,56*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 178,51*
€ 211,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 178,80*
€ 212,29*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 256,41*
€ 302,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
BTS01
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.